{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 217 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 277 mm | |
Comprimento total L | 426 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197034618 | |
Número do fabricante | 116700 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 40
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
343,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
128,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
218,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
264,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | no | não |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 277 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 217 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |