{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 147,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 177 mm | |
Comprimento total L | 275 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034373 | |
Número do fabricante | 116700 19,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 19,5
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
65,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
61,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
28,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
26,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
33,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sin | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | no | não | não |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 147,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 36,8 mm | 110,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |