{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 180 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 222 mm | |
Comprimento total L | 343 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 28 | |
EAN/GTIN | 4045197034496 | |
Número do fabricante | 116700 28 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 28
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
137,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
51,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
88,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
200,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
136,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 120 grau |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,26 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 180 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |