{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 116 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 134 mm | |
Comprimento total L | 215 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 12 | |
EAN/GTIN | 4045197034229 | |
Número do fabricante | 116700 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 12
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
29,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
17,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
32,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 341 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |