{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 170 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 206 mm | |
Comprimento total L | 327 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 24 | |
EAN/GTIN | 4045197034458 | |
Número do fabricante | 116700 24 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N 24
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
99,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
39,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
63,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
136,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
108,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cono Morse |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |