{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 142,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 171 mm | |
Comprimento total L | 269 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 19 | |
EAN/GTIN | 4045197034366 | |
Número do fabricante | 116700 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 19
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
56,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
58,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
585 peças em stock
27,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
38,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
23,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
31,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sin | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | no | não | não |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 64 mm | 135 mm |