Broca espiral HSS N 21,5

N.º do artigo: 116320 21,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 21,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 117,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 150 mm
Comprimento total L 248 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 21,5
EAN/GTIN 4045197029669
Número do fabricante 116320 21,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 21,5

Broca espiral HSS N 21,5

sob pedido
Em stock
140 peças em stock
31,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
53,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
110,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeração interior no no no no
⌀ nominal DC 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS
Tipo N N INOX N
Comprimento dos canais de aparas Lc 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,22 mm/U

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta