Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15,25mm

N.º do artigo: 116320 15,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15,25 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 97,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 218 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 15,25
EAN/GTIN 4045197029478
Número do fabricante 116320 15,25

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15,25mm

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15,25mm

sob pedido
Em stock
67 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
54,31 €
41,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
37,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
76,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
89,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 3 2
Anel colorido sem sem sem sem sem sem
Refrigeração interior não não não não não não
⌀ nominal DC 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Tipo N N N INOX N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta