{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 9 | |
EAN/GTIN | 4045197535351 | |
Número do fabricante | 114405 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9mm
sob pedido
Em stock
864 peças em stock
6,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 491 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
653 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
611 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |