{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 68 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535320 | |
Número do fabricante | 114405 8,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 8,7mm
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
7,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
|
|
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |