Broca espiral HSS-E N 6

N.º do artigo: 114405 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,67 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,07 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 052 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114405 6
EAN/GTIN 4045197535054
Número do fabricante 114405 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
28
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
8
Aço < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E N 6

Broca espiral HSS-E N 6

sob pedido
Em stock
2 052 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
962 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 617 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 032 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeração interior no no no no no
Óleo de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS HSS
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm 28 mm 57 mm 19 mm 19 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48 mm 19 mm 48 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta