{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 4,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534941 | |
Número do fabricante | 114405 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N 4,9
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 514 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | não | não | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |