{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,3 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 7,3 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016799 | |
Número do fabricante | 114360 7,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,3mm
sob pedido
Em stock
5 413 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
18,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 176 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
⌀ nominal DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
⌀ haste Ds | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |