{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,4 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197016508 | |
Número do fabricante | 114360 4,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 4,4
sob pedido
Em stock
902 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 792 peças em stock
0,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
457 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
⌀ nominal DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |