{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016478 | |
Número do fabricante | 114360 4,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,1mm
sob pedido
Em stock
2 470 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 625 peças em stock
0,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 496 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 720 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 106 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
985 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sin |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |