{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 3,9 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016454 | |
Número do fabricante | 114360 3,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,9mm
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
516 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 128 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 120 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Comprimento total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ haste Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |