{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 2,9 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016355 | |
Número do fabricante | 114360 2,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,9mm
sob pedido
Em stock
1 644 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 025 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 231 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |