Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

N.º do artigo: 114360 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
4 063 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 10,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 34 mm
⌀ haste Ds 1 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114360 1
EAN/GTIN 4045197016164
Número do fabricante 114360 1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
alta precisão de concentricidade e de passo, broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1mm

Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

sob pedido
Em stock
4 063 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 548 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
940 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 402 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,47 €
1,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
2,06 €
1,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 091 peças em stock
1,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Refrigeração interior não não não não não no
⌀ nominal DC 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tipo N N N N N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta