{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 9,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013460 | |
Número do fabricante | 114150 9,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 9,7
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
2,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
304 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
4,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |