{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013316 | |
Número do fabricante | 114150 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 8,3
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
1,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
847 peças em stock
3,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |