Broca espiral HSS N 6,3

N.º do artigo: 114150 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,51 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,76 € / Peça
sob pedido
Em stock
931 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,3 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 53,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 63 mm
Comprimento total L 101 mm
⌀ haste Ds 6,3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114150 6,3
EAN/GTIN 4045197013101
Número do fabricante 114150 6,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 6,3

Broca espiral HSS N 6,3

sob pedido
Em stock
931 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
425 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
469 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 618 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
714 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin sin verde sem
Refrigeração interior no no no no não não
Haste Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ haste Ds 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 53,6 mm 53,6 mm 53,6 mm 53,6 mm 53,6 mm 53,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta