{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 5 | |
EAN/GTIN | 4045197012968 | |
Número do fabricante | 114150 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 5
sob pedido
Em stock
20 167 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 781 peças em stock
0,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 813 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 256 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 466 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
994 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |