{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013057 | |
Número do fabricante | 114150 5,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 5,8
sob pedido
Em stock
1 337 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 063 peças em stock
0,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 798 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |