{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,65 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197012920 | |
Número do fabricante | 114150 4,65 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 4,65
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
288 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm |