{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012883 | |
Número do fabricante | 114150 4,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 4,3
sob pedido
Em stock
1 959 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 410 peças em stock
0,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
726 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 330 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 828 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ haste Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |