{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197012876 | |
Número do fabricante | 114150 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 4,2
sob pedido
Em stock
16 483 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
12 151 peças em stock
0,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 407 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 880 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 933 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
590 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |