Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 2,6

N.º do artigo: 114150 2,6
Desconto
2,08 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,62 € 2,08 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    1,35 € 1,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 213 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 30 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 2,6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114150 2,6
EAN/GTIN 4045197012708
Número do fabricante 114150 2,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm ou polegadas): 2,6

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 2,6

sob pedido
Em stock
2 213 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,08 €
1,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
1,74 €
1,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 209 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 639 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem sem sem
Refrigeração interior não não não não não
⌀ nominal DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
⌀ haste Ds 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta