{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | |
Comprimento total L | 178 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197013842 | |
Número do fabricante | 114150 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 16
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
34,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
23,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
35,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
559 peças em stock
19,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
29,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
20,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Cone Morse | Cone Morse | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |