Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 14,5

N.º do artigo: 114150 14,5
Desconto
27,16 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
316 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 14,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 92,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm
Comprimento total L 169 mm
⌀ haste Ds 14,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114150 14,5
EAN/GTIN 4045197013781
Número do fabricante 114150 14,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm ou polegadas): 14,5

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 14,5

sob pedido
Em stock
316 peças em stock
27,16 €
20,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
29,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
17,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
26,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
56,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
791 peças em stock
15,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento
Comprimento total L 169 mm 169 mm 212 mm 212 mm 212 mm 169 mm
Refrigeração interior não não não não não não
⌀ nominal DC 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 338
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Cone Morse Cone Morse Cone Morse Mango cilíndrico
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm 92,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta