Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 1,65

N.º do artigo: 114150 1,65
Desconto
2,41 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,86 € 2,41 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    1,55 € 2,01 € / Peça
sob pedido
Em stock
357 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,65 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 17,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 20 mm
Comprimento total L 43 mm
⌀ haste Ds 1,65 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114150 1,65
EAN/GTIN 4045197012555
Número do fabricante 114150 1,65

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm ou polegadas): 1,65

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 1,65

sob pedido
Em stock
357 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,41 €
1,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
2,01 €
1,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento
Anel colorido sem sem
Refrigeração interior não não
⌀ nominal DC 1,65 mm 1,65 mm
Norma DIN 338 DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8
Tipo N N

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta