Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 15,25

N.º do artigo: 114031 15,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
286 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 15,25 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 97,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 178 mm
⌀ haste Ds 12,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 15,25
EAN/GTIN 4062406744885
Número do fabricante 114031 15,25

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 15,25

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 15,25

sob pedido
Em stock
286 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
54,31 €
41,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
37,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
76,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
89,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 3
Anel colorido sem sem sem sem sem sem
Refrigeração interior não não não não não não
⌀ nominal DC 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm 15,25 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tipo N N N N INOX N
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta