{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197006042 | |
Número do fabricante | 113230 9,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N 9,9
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |