{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005694 | |
Número do fabricante | 113230 6,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N 6,6
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 437 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | no |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Ângulo da ponta | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |