{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 8,9 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005939 | |
Número do fabricante | 113230 8,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 8,9
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
a partir de
1
Peças
33,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |