{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 4,9 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005519 | |
Número do fabricante | 113230 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 4,9
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
612 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
528 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | azul |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ haste Ds | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |