{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005373 | |
Número do fabricante | 113230 3,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N 3,6
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
494 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |