{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 54 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 14 | |
EAN/GTIN | 4045197006165 | |
Número do fabricante | 113230 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 14
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
a partir de
1
Peças
40,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
a partir de
1
Peças
33,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
20,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm |