Broca curta HSS-E N 2,1

N.º do artigo: 113230 2,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,30 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,08 € / Peça
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,1 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 8,9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 2,1 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113230 2,1
EAN/GTIN 4045197005229
Número do fabricante 113230 2,1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta