{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 66 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 19,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006295 | |
Número do fabricante | 113230 19,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 19,5
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
94,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
95,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento |
Comprimento total L | 131 mm | 131 mm |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ haste Ds | 19,5 mm | 19,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |