{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,2 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197005656 | |
Número do fabricante | 113230 6,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 6,2mm
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm |