{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 7,8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113230 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005823 | |
Número do fabricante | 113230 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 7,8
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
33,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | azul | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |