{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113150 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197004666 | |
Número do fabricante | 113150 6,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 6,6
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 439 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |