{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,2 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113150 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197004932 | |
Número do fabricante | 113150 9,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 9,2
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | azul |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |