Broca curta HSS-E N 15

N.º do artigo: 113150 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    36,35 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    30,29 € / Peça
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 56 mm
Comprimento total L 111 mm
⌀ haste Ds 15 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113150 15
EAN/GTIN 4045197586377
Número do fabricante 113150 15

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sem revestimento

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta