{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,3 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113150 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197004949 | |
Número do fabricante | 113150 9,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E N 9,3
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
a partir de
1
Peças
56,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
47,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | azul | verde |
Comprimento total L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ haste Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |