{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113260 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197007254 | |
Número do fabricante | 113260 9,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E 9,9
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | sem revestimento | TiN |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |