Broca curta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

N.º do artigo: 113260 1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,69 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 4,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 6 mm
Comprimento total L 26 mm
⌀ haste Ds 1 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113260 1
EAN/GTIN 4045197006325
Número do fabricante 113260 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta