Broca curta HSS-E 8,2

N.º do artigo: 113260 8,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    29,74 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    24,79 € / Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 24,7 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 37 mm
Comprimento total L 79 mm
⌀ haste Ds 8,2 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113260 8,2
EAN/GTIN 4045197007070
Número do fabricante 113260 8,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E  8,2

Broca curta HSS-E 8,2

sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de 1  Peças
29,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
24,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
19,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
a partir de 1  Peças
19,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
16,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
14,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
3,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN sem revestimento TiAlN sem revestimento TiN TiAlN Sin revestimiento
Refrigeração interior não não não não não no no
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Óleo de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 24,7 mm 24,7 mm 24,7 mm 24,7 mm 24,7 mm 24,7 mm 24,7 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta