{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 8,8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113260 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197007131 | |
Número do fabricante | 113260 8,8 |