{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem DMF; delicado com peles alérgicas; base do polegar reforçada | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | Dyneema® | |
Revestimento | PU/Espuma de nitrilo | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
âmbito | Precisão | |
Cor | cinzento/preto | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 28 g | |
Comprimento | 212 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094486 7 | |
EAN/GTIN | 10076490449770 | |
Número do fabricante | 11-937/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas HyFlex® 11-937, Tamanho das luvas: 7
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
13,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
10,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Precisão | Precisão; Multiusos |
Cor | cinzento/preto | cinzento/preto |
material de suporte | Dyneema® | HPPE |
EN 388 | 4X42B | 4X42C |
Classe de proteção contra o corte | B | C |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte | Luvas de proteção contra corte |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | Revestimento de 3/4 |